フォースゲージ

フォースゲージ - A-Gas Japan(旧:FUSO)

引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。
測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。
用途に応じた測定用先端アダプタ付属。
ゴムなどの引っぱり強度試験に。
接着剤の接着強度用に。

付属品単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書質量(g)約550電源単3電池×6本使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)225×83×39計測方式(軸)オスネジM5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
精度
表示分解能
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52891737FG-5000A0~49N、0~5000g±(0.4%+1dgt.)0.01N(1g/0.05oz)N、g、oz切替可
84,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891746FSG-20KG0~196N、0~20kg±(0.5%+2dgt.)0.05N(0.01kg)N、kg、LB切替可
77,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする