曜日別特売

フレキシブル熱線式風速・風量計

フレキシブル熱線式風速・風量計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)
(1件のレビュー)

0.01m/sから測定できる高精度な風速計。
風速・温度・風量測定が可能。
伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。
データメモリ99点保存(手動)。
大型ディスプレー60×47mmで見やすい。

付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240電源単4電池×6測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃機能Max.Min.Ave機能使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2秒/回電池寿命約10時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(mm)1600プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時データ記録件数99データ(手動)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52891798FUSO-4001
53,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52891798
2020-05-10
用途: エアコンの洗浄作業後
KYサービス建設業・工事業

風速と温度が同時に出力されエアコンの洗浄作業の後の試運転時には
欠かせないです。また、風速が0.1m/s以上の測定データの為低価格
なわりには検証データとしては信頼性があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする