A-Gas Japan(旧:FUSO)
ペン型COメーター
ペン型のCOメーターです。
アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。
オートゼロ調整機能付。
付属品
本体、電池、取扱説明書、保証書
測定範囲
(CO)0~1000ppm、(温度)0~50℃
質量(g)
約190
電源
単4電池×4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×40×40
反応時間
30秒以内
測定精度
(CO)±5%+2ppm、(温度)±0.8℃
表示分解能
(CO)1ppm、(温度)0.1℃
機能
データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能
測定対象
CO(一酸化炭素)、温度
使用環境
0~50℃、85%RH以下
サンプリング周期
約1秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52891938
PCO-350
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください