A-Gas Japan(旧:FUSO)
ペン型塩分濃度計
使いやすいペン型です。
自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます。
付属品
本体、電池、取扱説明書、保証書
測定範囲
0~12%(% wight)
質量(g)
約170
電源
単4電池×4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×40×40
精度
0.5%(F.S)
表示分解能
0.001
機能
データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
温度補償(℃)
自動温度補償0~50
使用環境
0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期
約0.8秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52891965
PSA-311
¥
35,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください