A-Gas Japan(旧:FUSO)
ペン型酸素メーター
ペン型の小型Oメーターです。
データロガー付なので、データ管理に便利です。
密閉空間のO測定に。
付属品
単4電池×4、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲
(O
2
)0~30%、(温度)0~50℃
質量(g)
約194
電源
単4電池×4
反応時間
約15秒(90%)
測定方式
(O
2
)ガルバニ式センサ、(温度)サーミスタ
測定精度
(O
2
)±1%rdg+0.2%O
2
、(温度)±0.8℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×180×40
表示分解能
(O
2
)0.1%、(温度)0.1℃
測定対象
O
2
、温度
使用環境
0~50℃、85%RH以下
サンプリング周期
約1秒
アラーム
酸素濃度18%以下で鳴動
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52891983
PO2-250
¥
57,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください