A-Gas Japan(旧:FUSO)
ペン型水分計(IP-65防水型)
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。
木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。
汚れたら水洗い可能な防水タイプ。
ピン型水分電極の交換が簡単です。
付属品
単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書
測定範囲
(木材)6~40%、(生コンクリート・非木材)0~100%
電源
単4電池×4
構造
IP-65防水型
精度
±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して
測定方式
ピン型水分電極2個による導電率測定
表示分解能
0.001
消費電流(mA)
DC4
ディスプレイ
3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期
約0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
195×40×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52892008
PMS-713
約170(電池含む)
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください