A-Gas Japan(旧:FUSO)
漏れ電流用デジタルクランプテスタ
分解能10μA(AC)の高精度タイプです。
LEDバックライト付きなので暗いところでもよみとりやすいです。
オートパワーオフなど多機能型テスタです。
セット内容
本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書
周波数(Hz)
1000
電源
1.5V単4電池×2
交流電圧(V)
600
抵抗(Ω)
1000
直流電圧(V)
600
機能
オートレンジ、オートパワーオフ
交流電流(A)
10/100(オートレンジ)
クランプ径(Φmm)
28
使用環境
0~40℃、80%RH以下
交流電流
60mA/600mA(オートレンジ)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
218×64×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52892358
CENTER-235
¥
45,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください