A-Gas Japan(旧:FUSO)
非接触式タコメータ
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。
簡単で操作性が良い。
電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ機能、オートレンジ機能。
付属品
006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書
測定範囲
10~99999RPM、自動レンジ切替
質量(g)
約100(電池含む)
電源
006P(9V)乾電池×1
方式
クロック(クオーツ)、4.0MHz
精度
(回転数)0.1%rdg±2dgt
表示分解能
(回転数)0.001/0.01/0.1RPM
測定方法
非接触、LEDビーム
消費電流(mA)
約DC25(オートパワーオフ20分)
ディスプレイ
5桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
122×50×33
表示間隔
1秒/回、RPM
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52892875
FUSO-8000
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください