風速温度計(風杯型)
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。
高精度な3杯型風速・温度計です。
データホールド、Max.Min値表示。
100データを本体内部に保存。
オートパワーオフ。
空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃
質量(g)約181(電池含む)
精度(風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃
寸法(Φmm)(風杯)135
測定方式(風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ
表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃
消費電流(mA)約6.8
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位メートル法表示他選択
サンプリング周期1秒/回
電池寿命単4電池×4
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×32
内容量1個
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52892918
2019-11-12
- 用途:
- クレーンを使用した作業時の風速計測
株式会社栗林商会 様
(運輸・通信業)
家で使用している二台ともと、必ずぶつけたり・落としたりして風杯部分を折ってしまうが、モノタロウさんではメーカーで提供している交換用風杯を取り扱っておらず、メーカーに修理に出さなければならないので、不便です。