壁掛式CO2モニタ
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。
リレー出力で空調機の管理が可能。
CO2濃度アラーム設定機能付。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
付属品ACアダプタ、取扱説明書、保証書
測定範囲(CO2)0~9999ppm(5000ppm以上は参考値)、(温度)-10~+60℃、(湿度)5~95%RH
質量(g)約200
電源ACアダプタ(DC12V)
反応時間約30秒(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
測定精度(CO2)±(30%ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、(温度)±0.6℃、(湿度)±3%RHrdg(at25℃、10~90%)・±5%RH(その他)
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
外部出力リレー接点
測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、5~95%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×85×60
内容量1個