溶存酸素計

溶存酸素計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。
安心のIP-67防水対応です。
投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。

測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃電源単4電池×4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ消費電流(mA)約DC6.2ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
付属品
質量(g)
使用環境
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52893006PDO-519-溶存酸素センサ(OXPB-19)、単4電池×4、ダイヤフラムセット(OXHD-04:2ヶ入り)、電解液(OXEL-03×1)、ソフトケース、取扱説明書、保証書約170(電池含む)0~50℃、80% RH以下
47,00044,980
44,980
49,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
52893015PDO-520-溶存酸素センサプローブ(OXPB-11)、単4電池×4、ダイヤフラムセット(OXHD-04:2個入り)、電解液(OXEL-03×1)、ソフトケース、取扱説明書、保証書約170(電池含む)、(プローブ)約2200~50℃、80%RH以下(プローブは 0 ~ 60℃)
53,00049,980
49,980
54,978(税込)
当日出荷
73549869PDO-519【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)溶存酸素センサ(OXPB-19)、単4電池×4、ダイヤフラムセット(OXHD-04:2ヶ入り)、電解液(OXEL-03×1)、ソフトケース、取扱説明書、保証書約170(電池含む)0~50℃、80% RH以下
47,00044,980
36,980
アウトレット
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする