卓上ボール盤

卓上ボール盤 - EARTH MAN卓上ボール盤 - EARTH MAN
(1件のレビュー)

プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。

用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力(W)150テーブル寸法(mm)約160×165セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55050948BB-250A
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55050948
2019-05-03
用途: 作業用
株式会社 試作工房 電

単なる穴あけならばこれで十分。直角度等や穴寸法をシビアに求めるならば考えものです。安いなりだと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする