曜日別特売
モノタロウ

スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点

スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点 - モノタロウスモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点 - モノタロウ
(150件のレビュー)

すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。
バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。
スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!

用途塗装用品としてセット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2種別スモールタイプ6インチ毛丈(mm)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。内容量1式
注意
※用途以外に使用しないでください。
※モノタロウローラーバケット内容器(PP05-IN)は適合しません。寸法250×140×220(幅W×高さH×奥行D)(mm) の内容器をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55143707MBS-5SET
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

しっかり固定できる! しごきネット付き。
傾斜の設置ローラーを入れる

しごきネットは塗装時の量調整にちょうど良い傾斜で設置ができ、縁にツメが付いているのでしっかり固定できます。
ローラーサイズに対してバケットの開口部が広く、余裕をもってローラーを入れることができます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:150
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 塗装
GLOVAJAPAN株式会社製造業

価格手頃で軽く使いやすい。なんら不都合無し。塗料とセットで購入すれば即作業ができる。

2026-01-16
用途: 塗装時
山陽バス株式会社運輸・通信業

ペンキの持ち運び、塗料切り、垂れ等も防げた。また内容器もあり、掃除もしやすい。

2025-12-25
用途: 家の外壁・基礎及びシャッターの塗装
その他業種

自身での小規模な塗装作業において手軽な価格で購入できる品物であるが、使いやすく必要な用具が揃っているので仕上がりが期待以上の出来栄えであった。

2026-01-05
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

他社商品と比べコスパの割に耐久性もありオススメです。

2025-09-13
用途: 車庫の塗装
教育・研究機関

このセットで、この価格はありがたいです。しかし、これに使用するバケット内容器がモノタロウさんから出ていないというのはどういうこと? このセットに入っているのを売ってくれればよいのでは? よろしくお願いします。

6が参考にしています
2025-04-21
用途: 物置の塗装
製造業

使い勝手がとても良いです。素人なのでローラーの幅も丁度よかったです。バケット内容器があるので始末も大変楽でした。しごきネットは塗装時のハネを抑え、服も汚れなくすみました。

対象商品 : 55143707
2025-06-05
用途: 塗装作業
鎌田商会その他業種

不便に感じる事もないし価格も安価なので、良い商品だと思います。

対象商品 : 55143707
2025-05-07
用途: 屋根塗装
株式会社ツカサ

塗料の注ぎ込みにも、持ち運びにも、塗装作業中の取り回しも安定性があり便利でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ローラーのサイズを教えてください。
回答:
幅:約150mm、外径Φ:27mmでございます。
3が参考にしています
2021-03-12
質問:
替えのローラーを教えてください。
回答:
下記商品となります。

■モノタロウ ローラー スモール
注文コード 20136305 品番 6
内容量 1パック(10本)
https://www.monotaro.com/p/2013/6305/
5が参考にしています
2021-03-12
質問:
替えの白いバスケット内容器を教えてください。
回答:
モノタロウブランドでは取り扱いがございません。
ナショナルブランドの適合品を下記にてご案内致します。

■アサヒペン バケット用内容器
注文コード 00723248 品番 BT-U3
内容量 1セット(3枚)
https://www.monotaro.com/p/0072/3248/
10が参考にしています
2021-03-12

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする