Kawasumi(川住製作所)
2段式前カゴカバー
2段式で荷物が多い時も安心。
用途
お荷物の目隠しに最適カバン等の盗難防止に
材質
本体:ポリエステル100%、PUコ-ティング、フタ中張:ポリエチレン、反射帯:ポリエステル
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
390×さ320×300~490
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52896637
KW-245BD
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください