マワールでん

マワールでん - 大阪タイユーマワールでん - 大阪タイユーマワールでん - 大阪タイユーマワールでん - 大阪タイユーマワールでん - 大阪タイユーマワールでん - 大阪タイユーマワールでん - 大阪タイユーマワールでん - 大阪タイユー

回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。車上渡しとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
外径(Φmm)
テーブル高さ(mm)
スイッチ
回転数(min-1[r.p.m])
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52896813MD-45H100450160手動7.3100V
210,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896822MD-60500600180足踏8.73相200V50/60Hz
370,000
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52896838MD-80600800180足踏6.53相200V50/60Hz
450,000
449,800
494,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896847MD-100L8001000180足踏5.23相200V50/60Hz
530,000
509,800
560,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896856MD-100H15001000222足踏9.63相200V50/60Hz
640,000
619,800
681,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896865MD-12015001200222足踏7.63相200V50/60Hz
780,000
779,800
857,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896874MD-13515001350222足踏6.23相200V50/60Hz
980,000
949,800
1,044,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896883MD-16015001600222足踏5.33相200V50/60Hz
1,180,000
1,098,000
1,207,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896795MD-3025-82手動0.8/1100V
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896804MD-45L25-74手動1.1/1.4100V
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする