島津製作所
分析天びん AP124Y
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類
分析天びん
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
120
最小表示(mg)
0.1
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
91
応答時間(秒)
約2
温度係数
±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性
0.1mg
校正範囲
45~120.009g(100g)
校正分銅
無し
使用温度範囲(℃)
5~40
使用環境湿度(%)
20~85
質量(kg)
6.5
出入力端子
RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)
直線性
±0.2mg
入力電源
(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器
有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×367×345
仕様
USBデバイス(TypeB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
g
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52897145
S321-74000-07
¥
227,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください