曜日別特売

ゲージ付パンチ

ゲージ付パンチ - クラウン[事務用品]ゲージ付パンチ - クラウン[事務用品]
(2件のレビュー)

使う場所を選ばないスタンダードデザイン。
A4長辺に4穴の穴があけられる4穴対応ゲージ付。

材質(裏ブタ)再生PE、(ゲージ)再生ABS穴径(Φmm)6穴数2穴穴間隔(mm)80グリーン購入法適合内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
穿孔能力(枚)
穿孔奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52897364CR-PN180-BL910111×171×151約4210、12、14
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
52897303CR-PN150-B160105×56×51約1111
650
取扱い終了
52897312CR-PN150-BL160105×56×51約1111
650
取扱い終了
52897328CR-PN110-B305112×92×72約1811
1,000
取扱い終了
52897337CR-PN110-BL305112×92×72約1811
1,000
取扱い終了
52897346CR-PN120-B550116×137×115約3410、12、14
1,600
取扱い終了
52897355CR-PN120-BL550116×137×115約3410、12、14
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52897312
2018-09-28
用途: 事務用

ブルーを購入しました。色はとてもきれいでした。
残念なことに、A4にパンチするときスケールを引き出すとスケールが外れてしまいます。もう少しスケールとパンチ本体の接続部をしっかりとした作りにしてほしいです

対象商品 : 52897328
2018-12-27
用途: A4 ファイル時穴あけ
農・林・水産業

ゲージが材質悪くやわらか過ぎで先端のサイズ決めのLが下がりぎみで用紙の合わせが早くできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする