SK(新潟精機)
ラク巻 快段目盛
ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。
3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。
ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
材質(テープ)
ガラス繊維
材質(本体)
ABS
テープ幅(mm)
12.5
精度(mm)
(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52898798
GFM-30KD
最大測定:30
12.5
¥
10,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
52898807
GFM-50KD
最大測定:50
12.5
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新潟精機(株)ラク巻 GFM-30KD GFM-50KD
参考になった