曜日別特売

レベルニック

レベルニック - SK(新潟精機)

0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。
DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。

材質アルミニウム、鋳鉄測定範囲±5.000mm/m・±0.2865°使用温度範囲(℃)0~40内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
連続使用時間(時間)
最小読取値
繰返し精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56024422DL-S3L(校正書・トレーサビリティ体系図付)9角型乾電池×1、Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)アルカリ乾電池:約20、マンガン乾電池:約10、Ni-MH充電電池:約9(12時間フル充電の場合)0.001mm/m・0.0001°(0~±2mm・0~±0.115°)±5.000mm/m・±0.0003°以内
オープン
649,800
714,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52898834DL-S2W9角型乾電池×1、ACアダプターアルカリ乾電池:約100.001mm/m・0.0001°0.001mm/m・0.0001°
300,000
取扱い終了
52898843DL-S3L9角型乾電池×1、Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)アルカリ乾電池:約20、マンガン乾電池:約10、Ni-MH充電電池:約9(12時間フル充電の場合)0.001mm/m・0.0001°(0~±2mm・0~±0.115°)±5.000mm/m・±0.0003°以内
450,000
取扱い終了
56024413DL-S2W(校正書・トレーサビリティ体系図付)9角型乾電池×1、ACアダプターアルカリ乾電池:約100.001mm/m・0.0001°0.001mm/m・0.0001°
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする