曜日別特売

トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

トリマポテンショメータ CT-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(3件のレビュー)

14 種類の豊富なバリエーション。

抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52904477CT-6EP 100KΩ(104)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904495CT-6EP 100Ω(101)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904513CT-6EP 10KΩ(103)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904522CT-6EP 1K Ω (102)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904538CT-6EP 1MΩ(105)
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
52904547CT-6EP 200KΩ(204)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904556CT-6EP 200Ω(201)
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
52904565CT-6EP 20KΩ(203)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904574CT-6EP 20Ω(200)
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
52904583CT-6EP 2KΩ(202)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904592CT-6EP 3KΩ(302)
オープン
119
131(税込)
9日以内出荷
返品不可
52904608CT-6EP 500KΩ(504)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904617CT-6EP 500Ω(501)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904626CT-6EP 50KΩ(503)
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
52904635CT-6EP 50Ω(500)
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904644CT-6EP 5KΩ(502)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904653CT-6ES 100KΩ(104)
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904662CT-6ES 10K Ω (103)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904678CT-6ES 1KΩ(102)
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
52904687CT-6ES 200KΩ(204)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904696CT-6ES 200Ω (201)
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
52904705CT-6ES 20KΩ(203)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904714CT-6ES 20Ω(200)
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904723CT-6ES 2KΩ(202)
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
52904748CT-6ES 500KΩ(504)
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
52904757CT-6ES 50KΩ(503)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
52904766CT-6ES 50Ω(500)
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904775CT-6ES 5KΩ(502)
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
52904732CT-6ES 2MΩ(205)
オープン
119
131(税込)
欠品中
返品不可
52904486CT-6EP 100KΩ(104)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52904504CT-6EP 10KΩ(103)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52904486CT-6EP 100KΩ(104)52904477CT-6EP 100KΩ(104)CT-6EP 100KΩ(104) トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 52904477トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1個
119
税込131
注文コードが変更になりました
52904504CT-6EP 10KΩ(103)52904513CT-6EP 10KΩ(103)CT-6EP 10KΩ(103) トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 52904513トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1個
119
税込131
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52904644
2022-07-04
用途: 実験用回路に使用
製造業

納期が短く実験スケジュールに影響なく進められた 必要量だけ購入できたことに滅リットを感じました

対象商品 : 52904662
2021-07-08
用途: 基板作成

なかなか入手困難の中で、まとまった数を入手出来ました

対象商品 : 52904723
2019-08-16
用途: 民生機器の製作
サービス業

形状が四角のため、他の部品との干渉が少なくおさまりが良い。
トルク感がもう少し欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする