曜日別特売

トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ

トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。
貴金属合金多接点ワイパ採用。

抵抗(Ω)10~5M仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金形状パネル実装質量(g)4.5使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.75(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52904897RJ-13B 10KΩ(103)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
52904906RJ-13B 20KΩ(203)
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904915RJ-13B 50KΩ(503)
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904924RJ-13B 5KΩ(502)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
52904933RJ-13P 100KΩ(104)
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904942RJ-13P 100Ω(101)
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
52904958RJ-13P 10KΩ(103)
オープン
749
824(税込)
当日出荷
52904967RJ-13P 1KΩ(102)
オープン
749
824(税込)
当日出荷
52904976RJ-13P 20KΩ(203)
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904985RJ-13P 2KΩ(202)
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904994RJ-13P 3KΩ(302)
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905012RJ-13P 500Ω(501)
オープン
749
824(税込)
当日出荷
52905028RJ-13P 50KΩ(503)
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905037RJ-13P 5KΩ(502)
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905046RJ-13PR 100KΩ(104)
オープン
839
923(税込)
10日以内出荷
返品不可
52905055RJ-13PR 100Ω(101)
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905064RJ-13PR 10KΩ(103)
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905073RJ-13PR 20KΩ(203)
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905098RJ-13PR 500Ω(501)
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905107RJ-13PR 50KΩ(503)
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905116RJ-13PR 5KΩ(502)
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905125RJ-13S 100KΩ(104)
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905134RJ-13S 10KΩ(103)
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905143RJ-13S 10Ω(100)
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905152RJ-13S 1KΩ(102)
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
52905168RJ-13S 200Ω(201)
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905177RJ-13S 20KΩ(203)
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905186RJ-13S 20Ω(200)
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905195RJ-13S 2KΩ(202)
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52905204RJ-13S 500Ω(501)
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52905213RJ-13S 50KΩ(503)
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905222RJ-13S 5KΩ(502)
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52905238RJ-13SR 100KΩ(104)
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905247RJ-13SR 10K(103)
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905274RJ-13SR 2KΩ(202)
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905283RJ-13SR 5KΩ(502)
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905256RJ-13SR 1KΩ(102)
オープン
869
956(税込)
欠品中
返品不可
52905265RJ-13SR 200Ω(201)
オープン
869
956(税込)
欠品中
返品不可
52905003RJ-13P 500Ω(501)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52905082RJ-13PR 20KΩ(203)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52905003RJ-13P 500Ω(501)52905012RJ-13P 500Ω(501)画像準備中トリマポテンショメータ RJ-13シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1個
749
税込824
注文コードが変更になりました。
52905082RJ-13PR 20KΩ(203)52905073RJ-13PR 20KΩ(203)画像準備中トリマポテンショメータ RJ-13シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1個
839
税込923
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする