曜日別特売

トリマポテンショメータ RJ-4シリーズ

トリマポテンショメータ RJ-4シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-4シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

小型で0.5 Wの定格電力、貴金属合金多接点ワイパ採用。

抵抗(Ω)10~2M仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき形状上面調整質量(g)0.26使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10N(1.02kgf)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC500V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ(鉛フリー対応)回転トルク(mN・m[gfcm])15(153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)200(1ターン)機械的回転角度(°)230(1ターン)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52905292RJ-4EW 100KΩ(104)
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905308RJ-4EW 100Ω(101)
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
52905317RJ-4EW 10KΩ(103)
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905326RJ-4EW 1KΩ(102)
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
52905335RJ-4EW 200Ω(201)
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905344RJ-4EW 20KΩ(203)
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
52905353RJ-4EW 2KΩ(202)
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905362RJ-4EW 500K(504)
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905378RJ-4EW 500Ω(501)
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905387RJ-4EW 50KΩ(503)
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905396RJ-4EW 5KΩ(502)
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする