トリマポテンショメータ RJ-5シリーズ

トリマポテンショメータ RJ-5シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52905527RJ-5W 20KΩ(203)
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905536RJ-5W 2KΩ(202)
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905545RJ-5W 500KΩ(504)
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905554RJ-5W 500Ω (501)
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905563RJ-5W 500Ω(501)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52905518RJ-5W 1KΩ(102)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52905563RJ-5W 500Ω(501)52905554RJ-5W 500Ω (501)画像準備中トリマポテンショメータ RJ-5シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1個
779
税込857
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする