トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ

トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下

抵抗(Ω)10~5M仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52905572RJ-6P 100KΩ(104)
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905588RJ-6P 100Ω (101)
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905597RJ-6P 10KΩ(103)
オープン
479
527(税込)
当日出荷
52905606RJ-6P 1KΩ(102)
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
52905615RJ-6P 1MΩ(105)
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905624RJ-6P 200KΩ(204)
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905633RJ-6P 200Ω(201)
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905642RJ-6P 20KΩ(203)
オープン
519
571(税込)
当日出荷
52905658RJ-6P 2KΩ(202)
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905667RJ-6P 3KΩ(302)
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
52905676RJ-6P 500KΩ(504)
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905685RJ-6P 500Ω(501)
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905694RJ-6P 50KΩ(503)
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
52905703RJ-6P 50Ω(500)
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905712RJ-6P 5KΩ(502)
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
52905728RJ-6S 100KΩ(104)
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905737RJ-6S 100Ω(101)
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905746RJ-6S 10KΩ(103)
オープン
519
571(税込)
当日出荷
52905755RJ-6S 1KΩ(102)
オープン
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
52905764RJ-6S 200KΩ(204)
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905773RJ-6S 20KΩ(203)
オープン
519
571(税込)
当日出荷
52905782RJ-6S 2KΩ(202)
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする