トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ

トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。

抵抗(Ω)10~5M仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス形状上面調整質量(g)0.75使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])35(357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52905798RJ-9W 100KΩ(104)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
52905807RJ-9W 100Ω(101)
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905816RJ-9W 10KΩ(103)
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
52905825RJ-9W 1KΩ(102)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52905834RJ-9W 1MΩ(105)
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905843RJ-9W 200KΩ(204)
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905852RJ-9W 200Ω(201)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905868RJ-9W 20KΩ(203)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52905877RJ-9W 20Ω(200)
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905895RJ-9W 2KΩ(202)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52905904RJ-9W 2M(205)
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905913RJ-9W 2MΩ(205)
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
52905922RJ-9W 500KΩ(504)
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
52905938RJ-9W 500Ω(501)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52905947RJ-9W 50KΩ (503)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52905956RJ-9W 50Ω(500)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52905965RJ-9W 5KΩ(502)
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
52905886RJ-9W 25KΩ(253)
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする