ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
押しボタンスイッチ APシリーズ
用途
微小電流用
使用温度範囲(℃)
-20~85
動作方式
モメンタリ
接触抵抗(mΩ)
初期:50以下(AC200μV1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-40~85
端子ピッチ(mm)
2.54
電気的寿命
最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
絶縁抵抗(MΩ)
耐電圧(V)
極数
操作部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52906044
AP1C-6S-Z
白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
-
2.5
R/A端子(0.3インチピッチ)
(最小)10000(DC250V)
AC500 1分間
単極
ショート
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52906053
AP1F-2H-Z
白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
-
-
PC端子
(最小)10000(DC250V)
AC500 1分間
単極
スクエア
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52906062
AP1F-2M-Z
白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
-
2.5
PC端子
(最小)10000(DC250V)
AC500 1分間
単極
スタンダード
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52906078
AP1F-6M-Z
白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
-
2.5
R/A端子(0.3インチピッチ)
(最小)10000(DC250V)
AC500 1分間
単極
スタンダード
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52906087
AP1F-6S-Z
白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
-
2.5
R/A端子(0.3インチピッチ)
(最小)10000(DC250V)
AC500 1分間
単極
ショート
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52906096
APE1F-5M-10-2-Z
-
-
2.5
R/A端子(0.2インチピッチ)
(最小)500(DC500V)
AC250 1分間
単極
スタンダード
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52906105
APE1F-5M-10-Z
-
-
2.5
R/A端子(0.2インチピッチ)
(最小)500(DC500V)
AC250 1分間
単極
スタンダード
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52906114
APE2F-6M-10-Z
-
-
2.5
R/A端子(0.3インチピッチ)
(最小)500(DC500V)
AC250 1分間
2極
スタンダード
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52906035
AP1C-6M-Z
白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
丸
2.5
RA端子
10000以上(DC250V)
AC500 1分間
単極
スタンダード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください