トグルスイッチ8Gシリーズ

トグルスイッチ8Gシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

フジソク8スイッチシリーズは、従来のNDS規格、MIL規格、UL規格などの高性能スイッチをつくりあげた蓄積技術を基にして、日本で初めてフジソクが開発した超小形スイッチ(MST)に改良を加え、技術の集大成として生れた高信頼度スイッチです。
工レクト口ニクスの発展と共に多様化する二ーズに対応して、次々に品種の拡大を行い、操作部形状、端子形状、付属品など豊富な品揃えとなっております。
このシリーズは、厳密な品質管理のもとで一貫生産され、ほとんどの製品はUL・CSA規格認定品です。
安心して使えるスイッチとして国内はもとより世界中で広くご愛用いただいております。

動作方式オルタネイト接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V1A)操作部形状基板取付洗浄タイプメッキAg電気的寿命50000回耐電圧(V)初期:AC1500・1分間
全7種類を絞り込む
端子形状
極数
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
端子形状
定格
極数
使用温度範囲(℃)
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529061238G1012-Z1個PC端子-単極-30~85(最小)1000(DC500V)
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
529061578G2014-Z1個ライトアングル端子-2極-30~85(最小)1000(DC500V)
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
529061758GA2022-Z1個PC端子-2極-30~85(最小)1000(DC500V)
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
256220498G1016-Z1セット(25個)ヴァーチカルマウンティング端子-単極-30~85(最小)1000(DC500V)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
529061328G1014-Z1個ライトアングル端子-単極-30~85(最小)1000(DC500V)
オープン
869
956(税込)
取扱停止中
返品不可
529061668GA1014-Z1個ライトアングル端子-単極-30~85(最小)1000(DC500V)
オープン
869
956(税込)
欠品中
返品不可
529061488G1016-Z1個VM端子AC125V6A、AC250V3A、DC30V4A単極-35~851000以上(DC500V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
529061488G1016-Z256220498G1016-Z画像準備中トグルスイッチ8Gシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1セット(25個)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする