曜日別特売

小型集塵機

小型集塵機 - アマノ小型集塵機 - アマノ
(1件のレビュー)

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。

用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など容量(L)(バケット)6.5出力(kW)0.4最大風量(m3/min)6騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)63.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸引温度(℃)(最高)40内容量1台
注意
※次の物質は吸引しないでください。
爆発性のある可燃性粉塵(マグネシウム・アルミニウム・チタン・亜鉛・エポキシなど)、引火性物質(ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など)、火花(火花、および火花を含む粉塵)、火種(たばこの吸いがら・灰など)、その他(水・油・薬品などの液体およびアスベストなどの有害性粉塵)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
質量(kg)
電源コード(m)
ちり落とし方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52906315VF-5N 100V 50HZ単相100(50Hz)432.3(3心プラグ付)手動振動式
194,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906324VF-5N 100V 60HZ単相100(60Hz)432.3(3心プラグ付)手動振動式
194,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906333VF-5N 200V 50HZ三相200(50Hz)432.7(4心プラグなし)手動振動式
194,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906342VF-5N 200V 60HZ三相200(60Hz)432.7(4心プラグなし)手動振動式
194,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906358VF-5NA 100V 50HZ単相100(50Hz)462.3(3心プラグ付)自動振動式
212,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906367VF-5NA 100V 60HZ単相100(60Hz)462.3(3心プラグ付)自動振動式
212,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906376VF-5NA 200V 50HZ三相200(50Hz)462.7(4心プラグなし)自動振動式
212,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906385VF-5NA 200V 60HZ三相200(60Hz)462.7(4心プラグなし)自動振動式
212,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52906324
2022-01-26
用途: 歯科技工の作業時
医療・福祉・介護関連業

1人ラボのためこの大きさで十分使えます。
音もそこまで気にすることなくいいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする