中風量ミストコレクター MC-45

中風量ミストコレクター MC-45 - アマノ[事務用品/清掃用品]

余裕の風量・静圧。数ヵ所からの吸引に対応。粒径10μm以上のスプレーに威力を発揮。中風量型ミストコレクターです。
特殊フィルターで抜群の洗浄能力。フィルターは金属メッシュ、ウレタンホームの二段階捕集方式を採用。抜群の洗浄能力を発揮します。各フィルターの交換は、工具なしで容易に交換することができます。
静かな運転音。作業のじゃまにならない静かな運転音(65±2dB[A]以下)。大風量吸引と静粛性の両立を実現しました。
回収液自動排出方式。捕集した水溶性切削剤は、本体下部の排出タンクからホースをつなげることで連続排出できます。オペレーターの手をわずらわすことなく回収・再利用できます。

用途旋盤(NC旋盤、多軸自動盤、普通旋盤等)、研削盤(センタレス研削盤、内面研削旋盤、平面研削盤、両頭研磨機)出力(kW)2.2吸込口径(Φmm)200最大風量(m3/min)42仕様排液吐出口/排出弁・排出タンク付質量(kg)185材質(フィルター)1次フィルター/金属メッシュ、2次フィルター/ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1756最大静圧(kPa)2.75電源コード(m)3(4芯・プラグなし)塗装色日塗工J11-833騒音レベル(dB(A))65±2以下吸引温度(℃)(最高)40内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52906412MC-45 50HZ三相200(50Hz)
523,000
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906428MC-45 60HZ三相200(60Hz)
523,000
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする