フィルター式ミストコレクター
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。
工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)
仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト
付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個
材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)
塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)
使用環境温度(℃)0~40
電源コード4芯(別売り)
騒音レベル(dB(A))72±2以下
排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))
吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
内容量1台
注意
※次の物質は吸引しないでください。引火性物質(ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など)、粉塵・ヒューム、火種(たばこの吸いがら・灰など)、その他(水・水蒸気・薬品)、引火点の低い(80℃以下)油、およびミスト
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29