曜日別特売

差込ゴム足 B-Pシリーズ

差込ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業差込ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業差込ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業差込ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業差込ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業差込ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業差込ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業差込ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)
ブラック取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。入数10/袋内容量1袋(10個)
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55121684B-P10シリコン(UL94V-0)3-11
200
199
219(税込)
当日出荷
88354822B-P11合成ゴム4.51113
160
159
175(税込)
当日出荷
55121693B-P10Sシリコン(UL94V-0)288
160
159
175(税込)
当日出荷
88354831B-P12合成ゴム4.51517
280
279
307(税込)
当日出荷
88354847B-P13EPDM3R312
250
249
274(税込)
当日出荷
88354856B-P14EPDM4R414
290
289
318(税込)
当日出荷
88354865B-P15EPDM4R416
310
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88354822
2023-11-06
用途: 検査治具の滑り止め
製造業

板金に穴を開けるだけで確実に取り付けることが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする