産業用掃除機

産業用掃除機 - アマノ[事務用品/清掃用品]産業用掃除機 - アマノ[事務用品/清掃用品]産業用掃除機 - アマノ[事務用品/清掃用品]産業用掃除機 - アマノ[事務用品/清掃用品]産業用掃除機 - アマノ[事務用品/清掃用品]産業用掃除機 - アマノ[事務用品/清掃用品]

高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。

電源(V)三相200電源コード(m)10(4心・プラグあり)仕様(成形フィルター払い落とし)自動/手動吸入口径(Φmm)38.1機能異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)塗装色日塗工J11-833内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
付属品
出力(kW)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52906622V-3 シグマ 50HZ27104床用管棒×2、クレバイス(Φ38mm)、丸フランジ(Φ73mm)、丸フランジ接続管、床用ブラシ(460mm)、真空ホース(Φ38mm×2.5m)2.250
498,000
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52906638V-3 シグマ 60HZ27104床用管棒×2、クレバイス(Φ38mm)、丸フランジ(Φ73mm)、丸フランジ接続管、床用ブラシ(460mm)、真空ホース(Φ38mm×2.5m)2.260
498,000
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52906647V-5 シグマ 50HZ60180床用管棒×2、床用ブラシ(460mm)、真空ホース(Φ38mm×2.5m)3.750
838,000
759,800
835,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52906656V-5 シグマ 60HZ60180床用管棒×2、床用ブラシ(460mm)、真空ホース(Φ38mm×2.5m)3.760
838,000
759,800
835,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52906665V-7 シグマ 50HZ60207床用管棒×2、床用ブラシ(460mm)、真空ホース(Φ38mm×2.5m)5.550
921,000
779,800
857,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52906674V-7 シグマ 60HZ60207床用管棒×2、床用ブラシ(460mm)、真空ホース(Φ38mm×2.5m)5.560
921,000
779,800
857,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52906604V-2 シグマ 50HZ2795床用管棒×2、クレバイス(Φ38mm)、丸フランジ(Φ73mm)、丸フランジ接続管、床用ブラシ(460mm)、真空ホース(Φ38mm×2.5m)1.550
416,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52906613V-2 シグマ 60HZ2795床用管棒×2、クレバイス(Φ38mm)、丸フランジ(Φ73mm)、丸フランジ接続管、床用ブラシ(460mm)、真空ホース(Φ38mm×2.5m)1.560
416,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52906604V-2 シグマ 50HZ52906622V-3 シグマ 50HZV-2 シグマ 50HZ 産業用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品] 52906622産業用掃除機アマノ[事務用品/清掃用品]1台
439,800
税込483,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52906613V-2 シグマ 60HZ52906638V-3 シグマ 60HZV-2 シグマ 60HZ 産業用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品] 52906638産業用掃除機アマノ[事務用品/清掃用品]1台
439,800
税込483,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする