曜日別特売

カラーコーン コーンプレートサイン

カラーコーン コーンプレートサイン - 安全興業カラーコーン コーンプレートサイン - 安全興業カラーコーン コーンプレートサイン - 安全興業カラーコーン コーンプレートサイン - 安全興業カラーコーン コーンプレートサイン - 安全興業カラーコーン コーンプレートサイン - 安全興業カラーコーン コーンプレートサイン - 安全興業カラーコーン コーンプレートサイン - 安全興業
(4件のレビュー)

Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。
縦型と横型、丸型とあります。
コーントップサインと共用できます。

取付方式カラーコーン取付内容量1個
注意
※カラーコーンは付属していません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52907112CPS-1M駐車禁止No Parking300220丸型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907128CPS-1T駐車禁止No Parking222×405280横型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907137CPS-1R駐車禁止No Parking222×405280縦型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907146CPS-2M立入禁止DoNotEnter300220丸型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907155CPS-2T立入禁止DoNotEnter222×405280横型
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52907164CPS-2R立入禁止DoNotEnter222×405280縦型
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52907173CPS-3M身障者専用300220丸型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907182CPS-3T身障者専用222×405280横型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907198CPS-3R身障者専用222×405280縦型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907207CPS-4Mシルバー専用300220丸型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907216CPS-4Tシルバー専用222×405280横型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907225CPS-4Rシルバー専用222×405280縦型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907234CPS-5MParkinng300220丸型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907243CPS-5TParkinng222×405280横型
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52907252CPS-5RParkinng222×405280縦型
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52907268CPS-6M禁煙300220丸型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907277CPS-6T禁煙222×405280横型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907286CPS-6R禁煙222×405280縦型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907295CPS-7M喫煙所300220丸型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907304CPS-7T喫煙所222×405280横型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907313CPS-7R喫煙所222×405280縦型
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52907322CPS-8M徐行 1300220丸型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907338CPS-8T徐行 1222×405280横型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907347CPS-8R徐行 1222×405280縦型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907356CPS-9M徐行 2300220丸型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907365CPS-9T徐行 2222×405280横型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907374CPS-9R徐行 2222×405280縦型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907383CPS-10M歩行者通路300220丸型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
52907392CPS-10T歩行者通路222×405280横型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907408CPS-10R歩行者通路222×405280縦型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907417CPS-11M駐輪所300220丸型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907426CPS-11T駐輪所222×405280横型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907435CPS-11R駐輪所222×405280縦型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907444CPS-12M清掃中300220丸型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907453CPS-12T清掃中222×405280横型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907462CPS-12R清掃中222×405280縦型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907478CPS-13M空車300220丸型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907487CPS-13T空車222×405280横型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907496CPS-13R空車222×405280縦型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907505CPS-14M満車300220丸型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907514CPS-14T満車222×405280横型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907523CPS-14R満車222×405280縦型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907532CPS-15M足もと注意300220丸型
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52907548CPS-15T足もと注意222×405280横型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907557CPS-15R足もと注意222×405280縦型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907566CPS-16M作業中300220丸型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907575CPS-16T作業中222×405280横型
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907584CPS-16R作業中222×405280縦型
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52907557
2018-11-20
用途: 倉庫内の注意喚起
運輸・通信業

カラーコーンにはめ込む上下リングのうち、下側がカラーコーンに対し細すぎるため途中で止まってしまい上側リングがはまらないためサインボードがきちっと固定されません。(カラーコーンは、貴社製のものです)下側リングを切断してなんとかはめ込み使用)

対象商品 : 52907566
2018-07-21
用途: 塀作業時

まずおもたより品物が大きい注意喚起には目立っていいと思う

対象商品 : 52907392
2018-02-22
用途: 歩行者の通行区分に使用しました。
大東カカオ株式会社製造業

予想以上に綺麗に表示できましたが、強風でプレートの向きが変わってしまいそうなため、プレート固定部分に接着剤で固定しました。その後、問題なく使用できています。

対象商品 : 52907128
2017-12-23
用途: ゴミ置場
株式会社エージェンシー不動産業

とても良い。他の類似商品がないため
今後も使用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする