ヤヨイ化学
マルチカラーサポーター付ベルト3
サポーターの裏面は通気の良いメッシュ生地とスポンジを採用しており、ズレ止め機能をプラスしています。
材質
ナイロン
質量(g)
約430
バックル幅(mm)
58
幅×長さ(mm)
ベルト:48×1130、サポーター:約130×720
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52998873
314-848
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください