カキマゼベラLS

カキマゼベラLS - ヤヨイ化学
(2件のレビュー)

ブレードの両端は左右で異なるR形状により、バケツの隅への対応力アップし、かき取りの際面白いほどよく取れます。
ステンレス製ブレードなので錆びの心配はなく、適度なしなりがあるので、パテの混合、パテのかき取りが容易です。

先端幅(mm)100(直線部:70)全長(mm)216内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52999318346-402
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52999318
2024-08-21
用途: ピザ生地扱い時
合同会社MPlanningサービス業

使いやすい!サイコー!!
これに変えてから作業がしやすくなりました

対象商品 : 52999318
2019-04-24
用途: パテ
建設業・工事業

持ち手をもう少し長くしてもらえれば。。バケツ内で立てかけて置く時にパテやモルタルが付着してしまう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする