ヤヨイ化学
限定ブルーエンボス500
エンボステープ250m巻と同じ肉厚のあるフィルムを採用し、2倍巻きの500mに加工したクロスカットテープです。
クロスの両端にカットテープを使用する際等に、オレンジ色と色分けでき、便利です。
用途
クロスカット用
厚さ(mm)
0.023
材質
ポリエチレン
色
ブルー
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
500
寸法(幅Wmm×長さLm)
45×500
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999564
350-149
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください