曜日別特売

ユニットブラシホワイト一行

ユニットブラシホワイト一行 - ヤヨイ化学ユニットブラシホワイト一行 - ヤヨイ化学ユニットブラシホワイト一行 - ヤヨイ化学ユニットブラシホワイト一行 - ヤヨイ化学

おしゃれな白馬毛を使用しており、適度な腰がありながら、従来の豚毛に比べてややソフトです。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
木製ハンドルにクリア塗装を施しています。

材質(毛)白馬毛毛丈(mm)約15板厚(mm)1行:約13内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛先幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52999774353-051約275穴無し・9寸
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
52999783353-052約275穴開き・9寸
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
52999792353-053約325穴無し・11寸
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
52999808353-054約325穴開き・11寸
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする