曜日別特売

ワイドグリップブラシ ブラック一行

ワイドグリップブラシ ブラック一行 - ヤヨイ化学

グリップ幅が広いため保持力が向上しています。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
ブラックは腰の強い豚毛を使用しており、ビニルクロスやクセの強いクロスに最適です。

材質(毛)豚毛毛先幅(mm)約275毛丈(mm)約15板厚(mm)約12タイプ穴開き・9寸内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52999887353-171
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする