メラミンブラシ黒豚毛一行

メラミンブラシ黒豚毛一行 - ヤヨイ化学メラミンブラシ黒豚毛一行 - ヤヨイ化学メラミンブラシ黒豚毛一行 - ヤヨイ化学メラミンブラシ黒豚毛一行 - ヤヨイ化学

メラミン板付ハンドルで、糊がついても拭き落としやすく、また地ベラの刃先等による傷みも軽減できます。
左右対称ハンドルで毛の片減りを軽減でき、グリーンとオレンジを表裏に配色し、識別性も良好です。
腰のある豚毛タイプです。

材質(毛)黒豚毛毛丈(mm)約16板厚(mm)約11内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛先幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52999923353-181約270穴無し・9寸
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
52999932353-182約270穴開き・9寸
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
52999948353-183約330穴無し・11寸
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
52999957353-184約330穴開き・11寸
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする