迷彩スポンジ袋

迷彩スポンジ袋 - ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

前面におしゃれな迷彩生地を採用しています。
内側の袋にはジョイントコークAを収納できるため無理な重量がかかりません。
外側の袋は、メーカー製のスポンジがそのまま1個入るサイズです。

迷彩質量(g)約180適合ベルト幅(mm)48~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×240内容量1個
注意
※迷彩柄の為、商品ごとに模様が多少異なります。あらかじめご了承ください。
※ジョイントコークA・スポンジ別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53000298354-015
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53000298
2019-08-21
用途: クロス施工時
建設業・工事業

コンパクトで使いやすい。
小袋に細かい道具を入れて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする