曜日別特売

コークポケット(逆さ式)シルバー

コークポケット(逆さ式)シルバー - ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

ジョイントコークAの注入口を下に向けて1本収納できます。
防水生地を使用しており、また内側に樹脂補強板入りで開口部が型くずれしにくく、ジョイントコークAの出し入れが容易です。

質量(g)約100適合ベルト幅(mm)48~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×240内容量1個
注意
※ジョイントコークA・スポンジ別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53000395354-029
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53000395
2025-10-10
用途: クロスはりです。
伊藤内装建設業・工事業

いままではもう少し小さい物を使っていたのですがコークの出し入れがしにくかったので今回この商品を購入する事でにきました。コークの出し入れがしやすくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする