曜日別特売

カッティングマット目盛付1400

カッティングマット目盛付1400 - ヤヨイ化学
(6件のレビュー)

クロス裁断時に下敷きとして使用しますと、刃のぶれが少なく安定した切断ができます。
カッターや包丁の刃が傷みにくく、長持ちします。両面使用でき、また、片面には目盛がついています。

厚さ(mm)約3.1幅×長さ(mm)170×1400内容量1枚
注意
※高温や低温になる場所での使用・保管は変形のおそれがありますので避けてください。
※平らな場所に置いてご使用ください。
※目盛り線はあくまで目安ですので、正確性を必要とする寸法計測には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53000526358-042
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450/税込¥1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450/税込¥1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: イベント、展示会関係
株式会社京屋建設業・工事業

目盛がついてて便利 材料カットが ないものに比べ楽になりました

対象商品 : 53000526
2025-07-03
用途: ガラスフィルムの裁断
建設業・工事業

とても綺麗に裁断できます。何種類か他のサイズもあってもよいかとおもいます。

対象商品 : 53000526
2023-09-06
用途: 不織布幅1200mmを各種寸法に裁断します。
日本ナノフィルター株式会社製造業

長尺で1200mm、500mm、300mmに裁断出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 53000526
2022-09-10
用途: 表装作業時
その他業種

掛軸を作っています。パーツを継いでいき最終は全長をカットします。このサイズのカッティングマットがあることを知り購入しました。とても良い買い物です。

対象商品 : 53000526
2022-06-29
用途: カッターマット
その他業種

ます目があって使いやすい
表面が少しかたいような感じがする

対象商品 : 53000526
2019-05-11
用途: 床材カットに使用

持ち運びにもよく、カッターの刃も長持ちして、使い勝手がとても良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする