ヤヨイ化学
ステンシームローラーゴムグリップ
ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。
ローラー部はベアリング入りで回転もスムーズです。
材質(ローラー部)
ステンレス鋼/ベアリング入り
材質(ハンドル)
木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラー寸法(Φ×L)mm
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53000754
372-051
50×50
赤
約750
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53000763
372-052
50×50
黄
約750
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53000772
372-053
50×50
緑
約750
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53000788
372-054
35×75
赤
約620
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53000797
372-055
35×75
黄
約620
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53000806
372-056
35×75
緑
約620
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください