巾定規スイッチ

巾定規スイッチ - ヤヨイ化学

プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。
巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。
スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。
持手付でスライドや持ち運びが容易です。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×75/100×40内容量1個
注意
※加工上、若干寸法誤差がありますのであらかじめご了承ください。
※床材の種類、施工環境によっては、床材に多少の寸法誤差が生じる場合があります。本製品を切る床材の巾に合わせた上で、ご使用ください。
※スイッチ追加パーツ180単独では使用できません。あらかじめ巾定規スイッチをお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53000876374-624
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする