曜日別特売

フォレスクルー

フォレスクルー - JEJアステージフォレスクルー - JEJアステージフォレスクルー - JEJアステージ
(2件のレビュー)

350mL缶なら収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。便利な肩掛けベルト付き。

用途
※缶、ペットボトルの収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。
※ペットボトルの形状(一部の特殊なサイズ)によっては収納目安が異なる場合があります。
材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールダークブルー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
容量(L)
収納本数(本)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52909973#10819-3451約900約7350ml缶×9、500mlペットボトル(立てたまま)×6約290×219×269
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52909982#13819-3452約1300約13350ml缶×18
500mlペットボトル(立てたまま)×12
約381×258×271
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 飲料保冷
製造業

屋外作業時の飲料保冷にボトル2本を凍らせ保冷剤代用とし飲料は4本で使用。 コンパクトで持ち運びしやすいが、直射日光下では保冷効果が弱いようです。断熱材が薄いのか。

対象商品 : 52909973
2021-05-26
用途: ソフトテニス(子どもの習い事)
その他業種

月曜日に注文してから商品配送までがとにかく早い。水曜日には手元に。 梱包も丁寧 子どもの習い事でこれからの季節暑くなるしすぐに冷たい水分補給ができるように自分で持ち歩いてほしくて、同じクラブチームのママ友と購入。送料無料で他店舗より安く購入でき助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする