曜日別特売

フォレスクルー

フォレスクルー - JEJアステージ
(1件のレビュー)

500mLペットボトルなら15本、1.5Lペットボトルなら8本、2Lペットボトルなら7本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。便利な肩掛けベルト付き。

容量(L)約25トラスコ品番819-3453材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールダークブルー質量(g)約2000収納本数(本)500ml缶×15、1.5Lペットボトル×8、2Lペットボトル(立てたまま)×7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×280×362内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×199×313内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52909998#25
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52909998
2018-09-20
用途: スポーツ大会で使用します。

手頃な価格と大きさも持ち運びやすく気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする