曜日別特売

フォレスクルー

フォレスクルー - JEJアステージ
(2件のレビュー)

500mLペットボトルなら24本、2L・1.5Lペットボトルなら10本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。

用途
※ペットボトルの収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。
※ペットボトルの形状(一部の特殊なサイズ)によっては収納目安が異なる場合があります。
収納本数(本)
500mlペットボトル(立てたまま)×24
2L・1.5Lペットボトル(立てたまま)×10
容量(L)約35付属品ベルト×1トラスコ品番819-3454材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールダークブルー質量(g)約2800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×324×367内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約457×237×313内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52910007#35
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52910007
2018-06-03
用途: 港の魚市場に雑魚の買い出し
醇豊合同会社卸売・小売業

45Lのポリ袋を広げて、内張するようにフォレスクルーに入れ、その中に氷を敷く。買った魚を小振りのポリ袋に適当に分けて入れ、氷の上に並べる。その上にまた氷を、魚が隠れるまで入れる。45Lのポリ袋の口部でその上を覆う、蓋をして車に積み、アルミ付き発泡断熱シートをその上に掛ける。この様にしておけば、真夏の半日でも鮮度は落ちませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 52910007
2017-07-27
用途: 出先での作業時の水分補給の飲料入れ(保冷剤入れての使用)
サービス業

保冷が長時間保ててたくさん持ち運べとても便利でした

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする