曜日別特売

アブゼロクーラーボックス

アブゼロクーラーボックス - JEJアステージ

断熱材の厚みをメーカー従来品の(約)3倍に増やし、クーラー内の冷気をしっかりガード。
また、断熱材の密度を上げ外気熱の伝導を大幅にカットし、保冷力40%以上UP!(メーカー比)。500mLペットボトルを立てたまま15本収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。
フタにはビス留め強化ヒンジを採用し、耐久力もアップしています。
脚付きタイプのため本体底面が接地せず、地熱の影響を受けにくい構造です。
釣り船の一般的なシート下にも、すっきり収まるサイズです。

容量(L)約20材質本体・フタ・トレー・小物ケース・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、収納ポシェット:ポリエステル・ナイロン・PVC内形寸法(mm)380×190×235外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約545×320×330内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5291015620レッド819-3457
オープン
取扱い終了
5291016520ブルー819-3456
オープン
取扱い終了
31268775ABZ-20BL819-3456
13,334
取扱い終了
返品不可
31268784ABZ-20RE819-3457
13,334
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする