曜日別特売

カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) - ブラスト興業
(7件のレビュー)

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。

取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300内容量1枚
全22種類を絞り込む
文字内容
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52907593CS-101駐車禁止 No Parking
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
52907602CS-102駐輪禁止 No Parking
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
52907618CS-103進入禁止 No Entry
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
52907627CS-104立入禁止 DoNot Enter
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
52907636CS-105駐車場 Parking
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
52907645CS-106まわり道 直進 Go Around
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907654CS-107まわり道 左 Go Around
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52907663CS-108まわり道 右 Go Around
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907672CS-109段差注意 Watch Your Step
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
52907688CS-110徐行 Go Slowly
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
52907697CS-111足もと注意 Mind Your Step
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
52907706CS-112スリップ注意 Caution Slippery
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907715CS-113作業中 Working State
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
52907724CS-114清掃中 Cleaning Progress
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907733CS-115身障者専用 Disabled Space
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907742CS-116喫煙所 Smoking Area
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52907758CS-117満車 Full
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907767CS-118空車 Available
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907776CS-119飛び出し注意 Watch out For Children
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52907785CS-120子ども横断注意
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907794CS-121歩行者通路 Pedestrian Way
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
52907803CS-000白無地 ホワイトボード
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 会社従業員駐車場
卸売・小売業

思ったより重量もあり、コーンの重りとしても役に立ち便利かと思います  赤のコーンだと色が同化してしまうので、黄色のコーンの方が良く目立ちオススメかと!

2025-03-20
用途: 駐車場の案内
株式会社 木田プラス建設業・工事業

デザインした駐車場案内をプリンターで出力して顧客に納品しましたが、品良く仕上がり満足です
重さも程よくいい感じでした

2025-01-09
用途: 駐車禁止のアピール用
卸売・小売業

金属製です。しっかりした作りですが、強く嵌め込むとカラーコーンが少し削れます。この辺りが気になる方は樹脂製の物を選択して下さい。

対象商品 : 52907636
2019-07-05
用途: 駐車場の案内に使用
製造業

施設利用者の駐車場案内に見やすく、重しにもなるのでいい感じに使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 52907593
2019-01-28
用途: 駐車禁止札
運輸・通信業

空車禁止札としてカラーコーン印刷タイプか、ピクトサインタイプかを
迷いましたが、こちらの商品にして良かったです。
ウエイトがいらないので助かります。
また、良く目立つため好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 52907602
2018-06-09
用途: 会社で
LIFE株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

放置自転車が多いので使用させてもらいます
少し重たいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 52907593
2021-02-10
用途: 駐車禁止
バイキング名古屋自動車・二輪車・自転車関連業

最悪の商品です。安物買いの銭失いを体験したい方にオススメ。
こんなの買うなら他の商品がいい。安いだけあって傷、劣化、色あせ当たり前の商品。
本当に最悪。こんな商品他にない!
不良品が欲しい方、苛立ちたいかたにオススメ。
最悪の商品を手に入れてイライラしたいかたにオススメ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする