曜日別特売

カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ)

カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) - ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) - ブラスト興業
(3件のレビュー)

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。

取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52908038CS-101W駐車禁止 No Parking
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
52908047CS-102W駐輪禁止 No Parking
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908056CS-103W進入禁止 No Entry
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52908065CS-104W立入禁止 DoNot Enter
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908074CS-105W駐車場 Parking
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52908083CS-106Wまわり道 直進 Go Around
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908092CS-107Wまわり道 左 Go Around
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908108CS-108Wまわり道 右 Go Around
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908117CS-109W段差注意 Watch Your Step
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52908126CS-110W徐行 Go Slowly
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
52908135CS-111W足もと注意 Mind Your Step
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908144CS-112Wスリップ注意 Caution Slippery
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52908153CS-113W作業中 Working State
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908162CS-114W清掃中 Cleaning Progress
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908178CS-115W身障者専用 Disabled Space
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908187CS-116W喫煙所 Smoking Area
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908196CS-117W満車 Full
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908205CS-118W空車 Available
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908214CS-119W飛び出し注意 Watch out For Children
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52908223CS-120W子ども横断注意
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
52908232CS-121W歩行者通路 Pedestrian Way
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52908248CS-000W白無地 ホワイトボード
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52908214
2023-08-30
用途: 注意喚起に
製造業

側面が鋭くなっていて危ないです。
梱包材を取り外す際に指を切りました。

対象商品 : 52908248
2023-06-05
用途: 喫茶店の注意看板
山中看板株式会社その他業種

カラーコーンに通す部分の穴の形状がおかしい。ピッタリ沿わない。
自分で切って穴の形状を変更しました。出来が悪い。

対象商品 : 52908248
2023-04-18
用途: 臨時駐車場への誘導
飲食業

コーンに差す穴の形状がコーン(円錐・円形)に合うものかとイメージしていたが、そうではなかった。コーンを予想以上に傷める。安定しない。
実物の詳しい写真も積極的に載せて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする